Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - FENDA 45cm round, Leuchtenschirm grau

kopierenkopieren
SLV - FENDA 45cm round, Leuchtenschirm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004775

  • Material Rahmen - Stahl

  • Material Leuchtenschirm - Stoff (Textil)

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163249256

Sonepar Artikelnummer

120966843

Hersteller Artikelnummer

1004775

Hersteller Typ

1004775

Hersteller Artikel Nr.:

1004775

Material Rahmen:

Stahl

Material Leuchtenschirm:

Stoff (Textil)

Farbe des Rahmens:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

grau

Motiv/Muster:

unifarbig

Form:

rund gerade

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

1

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

grau

Länge Unterkante:

455 mm

Breite Unterkante:

455 mm

Durchmesser Unterkante:

455 mm

Länge Oberkante:

455 mm

Breite Oberkante:

455 mm

Durchmesser Oberkante:

455 mm

Höhe:

280 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.702 kg

FENDA Leuchtenschirm mit 455 mm Durchmesser und 280 mm Höhe in grau.