Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - FENDA Acrylglasabdeckung, Ø70cm

kopierenkopieren
SLV - FENDA Acrylglasabdeckung, Ø70cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000957

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - nicht einstellbare Verkleidung

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163192477

Sonepar Artikelnummer

120969505

Hersteller Artikelnummer

1000957

Hersteller Typ

1000957

Hersteller Artikel Nr.:

1000957

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

nicht einstellbare Verkleidung

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Länge:

700 mm

Breite:

700 mm

Höhe/Tiefe:

22 mm

Durchmesser:

700 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

1.118 kg

FENDA Acrylglasabdeckung mit einem Durchmesser von 70 cm.