SLV - FENDA, Glasleuchtenschirm, Rauchglas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000773
Material Rahmen - sonstige
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163190657
Sonepar Artikelnummer
120969473
Hersteller Artikelnummer
1000773
Hersteller Typ
1000773
Hersteller Artikel Nr.:
1000773
Material Rahmen:
sonstige
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
braun
Motiv/Muster:
sonstige
Form:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
braun
Länge Unterkante:
125 mm
Breite Unterkante:
125 mm
Durchmesser Unterkante:
125 mm
Länge Oberkante:
125 mm
Breite Oberkante:
125 mm
Durchmesser Oberkante:
125 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.384 kg


