SLV - FENDA Halbschirm, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001276
Material Rahmen - Stahl
Material Leuchtenschirm - Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163195799
Sonepar Artikelnummer
120969102
Hersteller Artikelnummer
1001276
Hersteller Typ
1001276
Hersteller Artikel Nr.:
1001276
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
beige
Motiv/Muster:
sonstige
Form:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
beige
Länge Unterkante:
120 mm
Breite Unterkante:
230 mm
Länge Oberkante:
120 mm
Breite Oberkante:
230 mm
Höhe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.263 kg


