SLV - FENDA Leuchtenschirm, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155583
Material Rahmen - sonstige
Material Leuchtenschirm - Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163152136
Sonepar Artikelnummer
120969897
Hersteller Artikelnummer
155583
Hersteller Typ
155583
Hersteller Artikel Nr.:
155583
Material Rahmen:
sonstige
Material Leuchtenschirm:
Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
beige
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
beige
Länge Unterkante:
300 mm
Breite Unterkante:
300 mm
Durchmesser Unterkante:
300 mm
Länge Oberkante:
300 mm
Breite Oberkante:
300 mm
Durchmesser Oberkante:
300 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.369 kg


