SLV - FENDA Leuchtenschirm, D150/ H400, zylindrisch, schwarz/ kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156152
Material Rahmen - Stahl
Material Leuchtenschirm - Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163171878
Sonepar Artikelnummer
120969677
Hersteller Artikelnummer
156152
Hersteller Typ
156152
Hersteller Artikel Nr.:
156152
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
sonstige
Länge Unterkante:
150 mm
Breite Unterkante:
150 mm
Durchmesser Unterkante:
150 mm
Länge Oberkante:
150 mm
Breite Oberkante:
150 mm
Durchmesser Oberkante:
150 mm
Höhe:
400 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.225 kg


