SLV - FENDA Leuchtenschirm, D300/ H200, schwarz/kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155592
Material Rahmen - Stahl
Material Leuchtenschirm - Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163167741
Sonepar Artikelnummer
120969664
Hersteller Artikelnummer
155592
Hersteller Typ
155592
Hersteller Artikel Nr.:
155592
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Motiv/Muster:
sonstige
Form:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
sonstige
Länge Unterkante:
300 mm
Breite Unterkante:
300 mm
Durchmesser Unterkante:
300 mm
Länge Oberkante:
300 mm
Breite Oberkante:
300 mm
Durchmesser Oberkante:
300 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.369 kg


