SLV - FENDA Leuchtenschirm, D455/ H280, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156113
Material Rahmen - sonstige
Material Leuchtenschirm - Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163168274
Sonepar Artikelnummer
120969673
Hersteller Artikelnummer
156113
Hersteller Typ
156113
Hersteller Artikel Nr.:
156113
Material Rahmen:
sonstige
Material Leuchtenschirm:
Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
beige
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
beige
Länge Unterkante:
455 mm
Breite Unterkante:
455 mm
Durchmesser Unterkante:
455 mm
Länge Oberkante:
455 mm
Breite Oberkante:
455 mm
Durchmesser Oberkante:
455 mm
Höhe:
280 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.641 kg


