SLV - FENDA Leuchtenschirm, D455/ H280, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156111
Material Rahmen - Stahl
Material Leuchtenschirm - Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163168267
Sonepar Artikelnummer
120969672
Hersteller Artikelnummer
156111
Hersteller Typ
156111
Hersteller Artikel Nr.:
156111
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
weiß
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
weiß
Länge Unterkante:
455 mm
Breite Unterkante:
455 mm
Durchmesser Unterkante:
455 mm
Länge Oberkante:
455 mm
Breite Oberkante:
455 mm
Durchmesser Oberkante:
455 mm
Höhe:
280 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.645 kg


