Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - FENDA Leuchtenschirm, schwarz/kupfer, Ø70cm

kopierenkopieren
SLV - FENDA Leuchtenschirm, schwarz/kupfer, Ø70cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000580

  • Material Rahmen - Stahl

  • Material Leuchtenschirm - Stoff (Textil)

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163188722

Sonepar Artikelnummer

120969418

Hersteller Artikelnummer

1000580

Hersteller Typ

1000580

Hersteller Artikel Nr.:

1000580

Material Rahmen:

Stahl

Material Leuchtenschirm:

Stoff (Textil)

Farbe des Rahmens:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

schwarz

Motiv/Muster:

unifarbig

Form:

rund gerade

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

2

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

sonstige

Länge Unterkante:

700 mm

Breite Unterkante:

700 mm

Durchmesser Unterkante:

700 mm

Länge Oberkante:

700 mm

Breite Oberkante:

700 mm

Durchmesser Oberkante:

700 mm

Höhe:

360 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.581 kg

FENDA Leuchtenschirm mit 700 mm Durchmesser und 350 mm Höhe in schwarz/kupfer.