SLV - Fernbedienung, für Zigbee CCT/RGBW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007827
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163289542
Sonepar Artikelnummer
121151752
Hersteller Artikelnummer
1007827
Hersteller Typ
1007827
Hersteller Artikel Nr.:
1007827
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
44 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
17 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.046 kg


