SLV - Fernbedienung Highbay C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008575
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fernbedienung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163298247
Sonepar Artikelnummer
121185468
Hersteller Artikelnummer
1008575
Hersteller Typ
1008575
Hersteller Artikel Nr.:
1008575
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fernbedienung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
69 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Länge:
147 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.080 kg


