SLV - Filzplatte Akustik, für ONE 80/ONE CUBE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007746
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - grau
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Länge - 755 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163288484
Sonepar Artikelnummer
121128767
Hersteller Artikelnummer
1007746
Hersteller Typ
1007746
Hersteller Artikel Nr.:
1007746
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Länge:
755 mm
Breite:
755 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
38 mm
Durchmesser:
755 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.850 kg


