SLV - Filzplatte Akustik, für ONE 80/ONE CUBE beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007891
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - beige
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Länge - 755 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163290128
Sonepar Artikelnummer
121220229
Hersteller Artikelnummer
1007891
Hersteller Typ
1007891
Hersteller Artikel Nr.:
1007891
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
beige
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Länge:
755 mm
Breite:
755 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
38 mm
Durchmesser:
755 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.240 kg


