SLV - FITU, Aufbau-Deckenrosette gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006377
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - Gold
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163266635
Sonepar Artikelnummer
121091052
Hersteller Artikelnummer
1006377
Hersteller Typ
1006377
Hersteller Artikel Nr.:
1006377
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
Gold
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Länge:
90 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg


