SLV - FITU Cable Hook, schwarz, Distanzabhänger für Pendel- leuchten, Kabelklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132680
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163170994
Sonepar Artikelnummer
120969621
Hersteller Artikelnummer
132680
Hersteller Typ
132680
Hersteller Artikel Nr.:
132680
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
31 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Durchmesser:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


