Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - FITU LAMP SET, PD, RIBBED, DECKENROSETTE, Pendelleuchte, E27, 2500 K, PHASE, 320°, schwarz

kopierenkopieren
SLV - FITU LAMP SET, PD, RIBBED, DECKENROSETTE, Pendelleuchte, E27, 2500 K, PHASE, 320°, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012016

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163339032

Sonepar Artikelnummer

121409568

Hersteller Artikelnummer

1012016

Hersteller Typ

1012016

Hersteller Artikel Nr.:

1012016

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

2500 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM1

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

93.33 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Geeignet für Lampenleistung:

8 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

45 mm

Höhe/Tiefe:

85 mm

Länge:

45 mm

Durchmesser:

45 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

5000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.956 kg

Die Pendelleuchte FITU LAMP SET ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die direkte Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsbereichen. Sie verfügt über eine runde Aluminiumkonstruktion mit einem Durchmesser von 4,5 cm und einer Höhe von 8,5 cm. Die Leuchte wird an einer 500 cm langen Pendellänge aufgehängt, was flexible Installationsmöglichkeiten bietet. Mit einer Lichtleistung von 700 Lumen und einer dimmbaren Steuerung über Phasenanschnitt und Phasenabschnitt lässt sich die Helligkeit an individuelle Bedürfnisse anpassen. Die Schutzart IP20 macht sie geeignet für trockene Innenräume. Die Leuchte hat eine deklarierte Lebensdauer von 15.000 Stunden und ist inklusive E27-Lampe und Baldachin ausgestattet.