Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - FITU LAMP SET, PD, STONE, INKL. E27 LAMPE UND 1PH. ADAPTER, 1~ Pendelleuchte, Pendellänge: 500 cm, 1900 K, Globe 125, 1 x 15 W, 6 W, 330°, b

kopierenkopieren
SLV - FITU LAMP SET, PD, STONE, INKL. E27 LAMPE UND 1PH. ADAPTER, 1~ Pendelleuchte, Pendellänge: 500 cm, 1900 K, Globe 125, 1 x 15 W, 6 W, 330°, b

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012099

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - beige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163338202

Sonepar Artikelnummer

121409651

Hersteller Artikelnummer

1012099

Hersteller Typ

1012099

Hersteller Artikel Nr.:

1012099

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

beige

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

1900 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

36.67 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220 lm

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

115 mm

Länge:

60 mm

Durchmesser:

60 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

5000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Stromschienenadapter

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.961 kg

Diese Pendelleuchte vom Produkttyp 1~ Pendelleuchte ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und bietet eine dekorative Beleuchtungslösung mit einer Länge von 500 cm. Das Gehäuse besteht aus Stein und hat einen Durchmesser von 6 cm sowie eine Höhe von 11,5 cm. Die Leuchte ist mit einer E27-Fassung ausgestattet und wird inklusive einer passenden Lampe sowie einem einphasigen Adapter geliefert. Mit einer Lichtleistung von 220 Lumen und einer Lebensdauer von 20.000 Stunden eignet sie sich für Anwendungen, bei denen eine langlebige und dimmbare Lichtquelle gewünscht ist. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Der Schutzgrad IP20 macht die Leuchte für trockene Innenräume geeignet.