SLV - FITU single Rosette, soft gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002163
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - Gold
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163223492
Sonepar Artikelnummer
120969289
Hersteller Artikelnummer
1002163
Hersteller Typ
1002163
Hersteller Artikel Nr.:
1002163
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
Gold
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
39 mm
Länge:
85 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.160 kg


