Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - FIXT-IT, 48V, DALI, rund, Surface mounted track, Spot, 2000-3000K, 7.4 W, 36°, weiß / schwarz

kopierenkopieren
SLV - FIXT-IT, 48V, DALI, rund, Surface mounted track, Spot, 2000-3000K, 7.4 W, 36°, weiß / schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008965

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163303637

Sonepar Artikelnummer

121220313

Hersteller Artikelnummer

1008965

Hersteller Typ

1008965

Hersteller Artikel Nr.:

1008965

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

48 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

2000 .. 3000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

350 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

Silber

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Geeignet für Lampenleistung:

8 W

Notstromversorgungssystem:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3 .. 480 lm

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Leuchtenlichtausbeute:

0.41 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

70 mm

Breite:

70 mm

Höhe/Tiefe:

82 mm

Außendurchmesser:

70 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Stromschienenadapter

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Blendbegrenzung (UGR):

19

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.260 kg

Entdecken Sie maximale Vielfalt und modernes Design mit den neuen FIX-IT! 48V-Spotlights für das SLV 48V-Track-System. Diese dekorativen, direkten Strahler setzen neue Maßstäbe in der Beleuchtung von Innenräumen und bieten unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Die FIX-IT! Serie ist kompatibel mit der tiefen 48V Aufbauschienen von SLV. Die Varianten mit 2.700 K oder 3.000 K bringen warmes Licht und beeindruckende Energieeffizienz in jeden Raum. Mit den Dim-to-Warm-Varianten (2.000 K-3.000 K) eröffnen die FIX-IT! Spots noch mehr Möglichkeiten für wohnliche Lichtstimmungen. Zudem bieten die Strahler mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden eine nachhaltige Beleuchtungslösung. Die FIX-IT! Spots überzeugen nicht nur technisch, sondern auch optisch: Sie sind in zeitlosen Farbvarianten erhältlich, und die kompakte Bauweise sorgt für ein elegantes Gesamtbild. Darüber hinaus bieten die verschiedenen Designs – rund oder eckig – und die austauschbaren farbigen Dekoeinsätze zusätzliche Möglichkeiten zur Individualisierung. Erleben Sie die perfekte Kombination aus hochwertiger Beleuchtung und gestalterischer Freiheit – FIX-IT! eröffnet neue Horizonte in der Lichtgestaltung.