SLV - FIXT-IT Dekoeinsatz rund schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008994
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163303958
Sonepar Artikelnummer
121220341
Hersteller Artikelnummer
1008994
Hersteller Typ
1008994
Hersteller Artikel Nr.:
1008994
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
67 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
67 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


