Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Flexibler Verbinder, 48V TRACK, schwarz, DALI

kopierenkopieren
SLV - Flexibler Verbinder, 48V TRACK, schwarz, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006573

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271738

Sonepar Artikelnummer

121066019

Hersteller Artikelnummer

1006573

Hersteller Typ

1006573

Hersteller Artikel Nr.:

1006573

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

4

Ersatzteil:

Nein

Breite:

16 mm

Höhe/Tiefe:

19 mm

Länge:

230 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.055 kg

Der DALI-kompatible und flexible Längsverbinder verbindet zwei 48V TRACK Schienen über einen beliebigen Winkel. Dabei fügt er sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein und ermöglicht ein elektrisches Einspeisen innerhalb der Verbindung. Passend zum genutzten Niedervolt-Schienensystem ist er wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich.