SLV - FLOODI Sensor, Bewegungsmelder schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006326
Reichweite - 8 m
Anzahl der Befehle - 3
Schutzart (IP) - IP65
Mit Funkhandsender - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163264044
Sonepar Artikelnummer
121091031
Hersteller Artikelnummer
1006326
Hersteller Typ
1006326
Hersteller Artikel Nr.:
1006326
Reichweite:
8 m
Anzahl der Befehle:
3
Schutzart (IP):
IP65
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
230 V AC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.039 kg


