SLV - FLOODLIGHT C Befestigungshalterung groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008914
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163303026
Sonepar Artikelnummer
121284013
Hersteller Artikelnummer
1008914
Hersteller Typ
1008914
Hersteller Artikel Nr.:
1008914
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
260 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.100 kg


