SLV - FLOODLIGHT C Befestigungshalterung klein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008913
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163303033
Sonepar Artikelnummer
121284012
Hersteller Artikelnummer
1008913
Hersteller Typ
1008913
Hersteller Artikel Nr.:
1008913
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
200 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg


