SLV - FLOODLIGHT C Fernbedienung PIR Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008916
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fernbedienung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163303002
Sonepar Artikelnummer
121284015
Hersteller Artikelnummer
1008916
Hersteller Typ
1008916
Hersteller Artikel Nr.:
1008916
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fernbedienung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Länge:
125 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.110 kg


