Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - FLOODLIGHT C Masthalterung 60

kopierenkopieren
SLV - FLOODLIGHT C Masthalterung 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008911

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163303057

Sonepar Artikelnummer

121284010

Hersteller Artikelnummer

1008911

Hersteller Typ

1008911

Hersteller Artikel Nr.:

1008911

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.100 kg

Die FLOODLIGHT C Serie steht für robuste, effiziente LED-Fluter mit hoher Lichtleistung – ideal für industrielle, gewerbliche und sicherheitsrelevante Außenanwendungen. Mit Schutzart IP66 sind sie optimal gegen Staub und starkes Strahlwasser geschützt und somit bestens für den Einsatz unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen geeignet. Für maximale Installationsflexibilität stehen separat erhältliche Zubehörlösungen zur Verfügung: verstellbare Montagebügel für die seitliche Befestigung am Mast sowie Adapter zur Montage auf Mastspitzen. Optional kann die Leuchte mit einem PIR-Sensor zur automatischen Bewegungssteuerung ergänzt werden – eine passende Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Konfiguration direkt vor Ort.