SLV - FLOODLIGHT C Masthalterung 76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008912
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163303040
Sonepar Artikelnummer
121284011
Hersteller Artikelnummer
1008912
Hersteller Typ
1008912
Hersteller Artikel Nr.:
1008912
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
260 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
104 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.500 kg


