SLV - FLOODLIGHT C PIR Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008915
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dämmerungssensor
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163303019
Sonepar Artikelnummer
121284014
Hersteller Artikelnummer
1008915
Hersteller Typ
1008915
Hersteller Artikel Nr.:
1008915
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dämmerungssensor
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
27.5 mm
Höhe/Tiefe:
43 mm
Länge:
27.5 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.260 kg


