SLV - Frontring NUMINOS® L matt kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008142
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 96.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163293396
Sonepar Artikelnummer
121185077
Hersteller Artikelnummer
1008142
Hersteller Typ
1008142
Hersteller Artikel Nr.:
1008142
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
96.5 mm
Breite:
96.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
96.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


