SLV - Frontring NUMINOS® S matt kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008140
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163293419
Sonepar Artikelnummer
121185075
Hersteller Artikelnummer
1008140
Hersteller Typ
1008140
Hersteller Artikel Nr.:
1008140
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
62 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
62 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


