SLV - Frontring NUMINOS® XL matt kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008143
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 116.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163293389
Sonepar Artikelnummer
121185078
Hersteller Artikelnummer
1008143
Hersteller Typ
1008143
Hersteller Artikel Nr.:
1008143
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
116.6 mm
Breite:
116.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
28.5 mm
Durchmesser:
116.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


