Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GLENOS® 2.0, WL, Wandaufbauleuchte, 4000 K, 20 W, 80°, weiß

kopierenkopieren
SLV - GLENOS® 2.0, WL, Wandaufbauleuchte, 4000 K, 20 W, 80°, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012168

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340151

Sonepar Artikelnummer

121409704

Hersteller Artikelnummer

1012168

Hersteller Typ

1012168

Hersteller Artikel Nr.:

1012168

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

20 W

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200 .. 240 V

Nennstrom:

550 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

29

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

48

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Notstromversorgungssystem:

ohne

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

147.5 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2950 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

48 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Länge:

1500 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Blendbegrenzung (UGR):

22

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

5.800 kg

Die Wandaufbauleuchte GLENOS 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine blendfreie und effiziente Beleuchtung erforderlich ist. Mit einer Lichtleistung von 2950 Lumen bietet sie eine helle Ausleuchtung bei gleichzeitig niedriger Einbautiefe von 4,8 cm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, was für eine robuste und langlebige Konstruktion sorgt. Die Leuchte verfügt über eine DALI- und Touch-Dimmfunktion, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Die Schutzart IP20 macht sie geeignet für trockene Innenbereiche. Mit einer Länge von 150 cm und einer Höhe von 7 cm ist sie kompakt und einfach zu montieren. Die Leuchte zeichnet sich durch eine deklarierte Lebensdauer von 100.000 Stunden aus und erfüllt mit einem UGR-Wert von 22 die Anforderungen an eine blendfreie Beleuchtung.