Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GLOO PURE 44 Pole, Outdoor Stehleuchte, E27, anthrazit, IP44

kopierenkopieren
SLV - GLOO PURE 44 Pole, Outdoor Stehleuchte, E27, anthrazit, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002000

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163222211

Sonepar Artikelnummer

120969233

Hersteller Artikelnummer

1002000

Hersteller Typ

1002000

Hersteller Artikel Nr.:

1002000

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK02

Max. Systemleistung:

23 W

Höhe/Tiefe:

200 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

23 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

200 mm

Länge:

440 mm

Durchmesser:

200 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052950

Gewicht:

1.556 kg

Die Standleuchte GLOO PURE besteht aus einem lackierten Aluminiumrohr welches in einer satinierten Echtglaskugel endet. Ausgestattet mit einer E27 Fassung können sowohl Energiespar- als auch LED Leuchtmittel verwendet werden. Durch Schutzart IP44 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Die GLOO PURE Serie beinhaltet des Weiteren Wand- sowie Standleuchten und ist somit universell einsetzbar. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Der Anschluss erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.