Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAFIT E27 90 Pole round, Stehleuchte anthrazit

kopierenkopieren
SLV - GRAFIT E27 90 Pole round, Stehleuchte anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006182

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163262712

Sonepar Artikelnummer

120967609

Hersteller Artikelnummer

1006182

Hersteller Typ

1006182

Hersteller Artikel Nr.:

1006182

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

11 W

Höhe/Tiefe:

900 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

11 W

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

88 mm

Länge:

88 mm

Durchmesser:

88 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.722 kg

Die aus Aluminiumprofil gefertigte Standleuchte GRAFIT 90 überzeugt durch ihren besonderen Effekt. Die Leuchtenschirme bestehen aus einem satinierten Acryl in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand jedoch verschwindet. Durch Schutzart IP44 ist Sie für den Außenbereich bestens geeignet. Die GRAFIT Familie beinhaltet des weiteren Wandleuchten und Poles in unterschiedlichen Höhen. Neben den runden Formen sind auch eckige Modelle erhältlich. Alle Varianten können über E27 Leuchtmittel in individueller Lichtfarbe ausgestattet werden. Die Poles sind durch das offene Kabelende universell einsetzbar.