Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAZIA 10 EDGE, 2m weiss

kopierenkopieren
SLV - GRAZIA 10 EDGE, 2m weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004890

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163250405

Sonepar Artikelnummer

120968579

Hersteller Artikelnummer

1004890

Hersteller Typ

1004890

Hersteller Artikel Nr.:

1004890

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

19.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

19.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.568 kg

Das GRAZIA EDGE Profil passt perfekt in jede Ecke. Die Kombination des GRAZIA EDGE Profils mit dem GRAZIA FLEXSTRIP versetzt Sie in die Lage, verschiedenste Beleuchtungsszenarien realisieren. Im hauseigenen SLV Design ist das EDGE Profile bei einer Länge von 2 Metern mit den dazu passenden Endkappen wie auch Montageclips verfügbar. Dabei eignet es sich nicht nur für den privaten Bereich. Es setzt der kreativen Raumgestaltung mit Licht keine Grenzen.