SLV - GRAZIA 10 EDGE, Endkappe alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004893
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163250436
Sonepar Artikelnummer
120968580
Hersteller Artikelnummer
1004893
Hersteller Typ
1004893
Hersteller Artikel Nr.:
1004893
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


