SLV - GRAZIA 10 Einbauprofil Endkappen, 2 Stk., weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000473
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163187657
Sonepar Artikelnummer
120969362
Hersteller Artikelnummer
1000473
Hersteller Typ
1000473
Hersteller Artikel Nr.:
1000473
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
30 mm
Breite:
16.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.006 kg


