SLV - GRAZIA 10 Endkappe für GRAZIA Aufbauprofil flach, 2 Stk., flache Ausführung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000477
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163187695
Sonepar Artikelnummer
120969366
Hersteller Artikelnummer
1000477
Hersteller Typ
1000477
Hersteller Artikel Nr.:
1000477
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
17.5 mm
Breite:
11 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.003 kg


