SLV - GRAZIA 10 Endkappe für GRAZIA Aufbauprofil standard, 2 Stk., flache Ausführung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000480
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163187725
Sonepar Artikelnummer
120969369
Hersteller Artikelnummer
1000480
Hersteller Typ
1000480
Hersteller Artikel Nr.:
1000480
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
17.5 mm
Breite:
16.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.004 kg


