SLV - GRAZIA 10 Endkappe für GRAZIA Aufbauprofil standard, 2 Stk., flache Ausführung, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000479
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163187718
Sonepar Artikelnummer
120969368
Hersteller Artikelnummer
1000479
Hersteller Typ
1000479
Hersteller Artikel Nr.:
1000479
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
17.5 mm
Breite:
16.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.004 kg


