Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAZIA 10 Kunststoffabdeckung flache Ausführung, 2m, gefrosted

kopierenkopieren
SLV - GRAZIA 10 Kunststoffabdeckung flache Ausführung, 2m, gefrosted

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000468

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163187602

Sonepar Artikelnummer

120969357

Hersteller Artikelnummer

1000468

Hersteller Typ

1000468

Hersteller Artikel Nr.:

1000468

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

15.8 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.065 kg

Flache, gefrostete Abdeckung für GRAZIA 10 Einbau Profil in 2 m Länge.