Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAZIA 10 LED Aufbauprofil, flach, gerillt, 2m, schwarz

kopierenkopieren
SLV - GRAZIA 10 LED Aufbauprofil, flach, gerillt, 2m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000462

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163187541

Sonepar Artikelnummer

120969351

Hersteller Artikelnummer

1000462

Hersteller Typ

1000462

Hersteller Artikel Nr.:

1000462

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

17.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

11 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.289 kg

GRAZIA 10 Flach Aufbauprofil in 2 m zur Montage von LED Strips bis 10 mm Breite. Das in schwarz, weiß und aluminium eloxiert erhältliche Profil kann mit diversen Abdeckungen sowie passende Endkappen kombiniert werden.