Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAZIA 10 LED Aufbauprofil, standard, gerillt, 2m, weiss

kopierenkopieren
SLV - GRAZIA 10 LED Aufbauprofil, standard, gerillt, 2m, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000464

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163187565

Sonepar Artikelnummer

120969353

Hersteller Artikelnummer

1000464

Hersteller Typ

1000464

Hersteller Artikel Nr.:

1000464

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

17.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

16.2 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.373 kg

GRAZIA 10 Standard Aufbauprofil in 2 m zur Montage von LED Strips bis 10 mm Breite. Das in schwarz, weiß und aluminium eloxiert erhältliche Profil kann mit diversen Abdeckungen sowie passende Endkappen kombiniert werden.