Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAZIA 10 LED Einbauprofil, 2m, schwarz

kopierenkopieren
SLV - GRAZIA 10 LED Einbauprofil, 2m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000459

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163187510

Sonepar Artikelnummer

120969348

Hersteller Artikelnummer

1000459

Hersteller Typ

1000459

Hersteller Artikel Nr.:

1000459

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

16.2 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.447 kg

Großzügig gestaltetes Aluminium Wand- und Deckeneinbauprofil GRAZIA 10 zum Einlegen von LED Strips. Durch die separat erhältlichen satinierten Kunststoffabdeckungen erfolgt der Lichtaustritt sehr weich. Zur Montage des in drei Farben und Längen verfügbaren Profils empfehlen wir die optional erhältlichen Endkappen.