Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAZIA 10 LED Einbauprofil, 2m, weiss

kopierenkopieren
SLV - GRAZIA 10 LED Einbauprofil, 2m, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000458

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163187503

Sonepar Artikelnummer

120969347

Hersteller Artikelnummer

1000458

Hersteller Typ

1000458

Hersteller Artikel Nr.:

1000458

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

16.2 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.440 kg

Großzügig gestaltetes Aluminium Wand- und Deckeneinbauprofil GRAZIA 10 zum Einlegen von LED Strips. Durch die separat erhältlichen satinierten Kunststoffabdeckungen erfolgt der Lichtaustritt sehr weich. Zur Montage des in drei Farben und Längen verfügbaren Profils empfehlen wir die optional erhältlichen Endkappen.