SLV - GRAZIA 20 Einbauprofil Endkappen, 2 Stk., weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000557
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163188494
Sonepar Artikelnummer
120969402
Hersteller Artikelnummer
1000557
Hersteller Typ
1000557
Hersteller Artikel Nr.:
1000557
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
52 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg


