SLV - GRAZIA 20 Endkappe für GRAZIA Aufbauprofil standard, 2 Stk., flache Ausführung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000567
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163188593
Sonepar Artikelnummer
120969412
Hersteller Artikelnummer
1000567
Hersteller Typ
1000567
Hersteller Artikel Nr.:
1000567
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
35 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.021 kg


