Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAZIA 20 Kunststoffabdeckung flache Ausführung, 3m, milchig

kopierenkopieren
SLV - GRAZIA 20 Kunststoffabdeckung flache Ausführung, 3m, milchig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000549

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163188418

Sonepar Artikelnummer

120969398

Hersteller Artikelnummer

1000549

Hersteller Typ

1000549

Hersteller Artikel Nr.:

1000549

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Breite:

32 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Höhe:

6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.065 kg

Flache, milchige Abdeckung für GRAZIA 20 in 1-, 2- und 3 m Länge.