Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAZIA 20 Längsverbinder, 2 Stk.

kopierenkopieren
SLV - GRAZIA 20 Längsverbinder, 2 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000571

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163188630

Sonepar Artikelnummer

120969416

Hersteller Artikelnummer

1000571

Hersteller Typ

1000571

Hersteller Artikel Nr.:

1000571

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

38 mm

Breite:

14 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

4 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.018 kg

Längsverbinder für das Profil GRAZIA 20. Verpackungsinhalt: 2 Stück.